Supapă pneumatică cu bilă Riegler 379.01-ES
Supapă pneumatică cu bilă Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:379.01-ES
Rubix:d538408
Producator:103495
EAN:4047322263627

Detalii produs : 379.01-ES RIEGLER - 379.01-ES RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 107 g |
|---|---|
| Diametru (inch) | 1/4 '' |
| Presiunea de serviciu | 63 bar |
| Conexiune | g 1/4 male / g 1/4 male (external threads, ag/ag) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
