Supapă pneumatică cu bilă Riegler 397.01
Supapă pneumatică cu bilă Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:397.01
Rubix:d537417
Producator:135351
EAN:4047322496179

Detalii produs : 135351 RIEGLER - 135351 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 110 g |
|---|---|
| Diametru (inch) | 1/4 '' |
| Presiunea de serviciu | 63 bar |
| Conexiune | internal thread (female), standard thread per din en iso 228-1 (g thread). |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
