Supapă pneumatică cu bilă Riegler 329.47-R
Supapă pneumatică cu bilă Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:329.47-R
Rubix:d543586
Producator:103116
EAN:4047322400008

Detalii produs : 103116 RIEGLER - 103116 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametru (inch) | 1 1/4 '' |
| Presiunea de serviciu | 30 bar |
| Conexiune | ig/ig |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
