Supapă pneumatică cu bilă Riegler 330.09-B
Supapă pneumatică cu bilă Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:330.09-B
Rubix:d538613
Producator:103184
EAN:4047322277822

Detalii produs : 330.09-B RIEGLER - 330.09-B RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametru (inch) | 2 '' |
| Presiunea de serviciu | 40 bar |
| Conexiune | g 2, female/female (internal thread) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
