Supapă pneumatică cu bilă Riegler 3395.27
Supapă pneumatică cu bilă Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:3395.27
Rubix:d544909
Producator:135908
EAN:4047322501507

Detalii produs : 135908 RIEGLER - 135908 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 110 g |
|---|---|
| Diametru (inch) | 1 1/2 '' |
| Presiunea de serviciu | 63 bar |
| Conexiune | female/male thread |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
