Supapă pneumatică cu bilă Riegler 350.914-T2
3-way stainless steel ball valve
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:350.914-T2
Rubix:d536872
Producator:103634
EAN:4047322077910



Detalii produs : 350.914-T2 RIEGLER - 350.914-T2 RIEGLER
3-way stainless steel ball valve Rp 1/2 pneum. Rotary drive double-acting . 3-way valve, reduced flow
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2644 g |
|---|---|
| Diametru (inch) | 1 '' |
| Presiunea de serviciu | 63 bar |
| Conexiune | rp 1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
