Supapă pneumatică cu bilă Riegler 331.06-R
Supapă pneumatică cu bilă Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:331.06-R
Rubix:d542515
Producator:103207
EAN:4047322278027

Detalii produs : 331.06-R RIEGLER - 331.06-R RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 488 g |
|---|---|
| Diametru (inch) | 1 '' |
| Presiunea de serviciu | 40 bar |
| Conexiune | female/female thread (internal/external thread, ig/ag) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
