Supapă pneumatică cu bilă Riegler 3395.05
Supapă pneumatică cu bilă Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:3395.05
Rubix:d544490
Producator:135896
EAN:4047322501378

Detalii produs : 135896 RIEGLER - 135896 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 110 g |
|---|---|
| Diametru (inch) | 1 '' |
| Presiunea de serviciu | 63 bar |
| Conexiune | female / female thread, g-thread (bsp) according to din en iso 228-1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
