Supapă pneumatică cu bilă Riegler 329.11-R
Supapă pneumatică cu bilă Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:329.11-R
Rubix:d541774
Producator:103102
EAN:4047322397414

Detalii produs : 103102 RIEGLER - 103102 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5283 g |
|---|---|
| Diametru (inch) | 3 '' |
| Presiunea de serviciu | 16 bar |
| Conexiune | internal thread / internal thread (female/female) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
