Supapă pneumatică cu bilă Riegler 330.02-R
Supapă pneumatică cu bilă Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:330.02-R
Rubix:d536681
Producator:103167
EAN:4047322277679

Detalii produs : 330.02-R RIEGLER - 330.02-R RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametru (inch) | 1/4 '' |
| Presiunea de serviciu | 63 bar |
| Conexiune | g 1/4, female/female (ig/ig) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
