Supapă pneumatică cu bilă Riegler 329.05-R
Supapă pneumatică cu bilă Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:329.05-R
Rubix:d536791
Producator:103096
EAN:4047322397353

Detalii produs : 103096 RIEGLER - 103096 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 294 g |
|---|---|
| Diametru (inch) | 3/4 '' |
| Presiunea de serviciu | 40 bar |
| Conexiune | female/female (g internal threads per din en iso 228-1) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
