Supapă pneumatică cu bilă Riegler 373.01-E
Supapă pneumatică cu bilă Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:373.01-E
Rubix:d541786
Producator:115727
EAN:4047322229036

Detalii produs : 373.01-E RIEGLER - 373.01-E RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 91 g |
|---|---|
| Diametru (inch) | 1/4 '' |
| Presiunea de serviciu | 10 bar |
| Conexiune | g 1/4 female (internal thread) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
