Supapă pneumatică cu bilă Riegler 329.28-R
Supapă pneumatică cu bilă Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:329.28-R
Rubix:d545312
Producator:103109
EAN:4047322397483

Detalii produs : 103109 RIEGLER - 103109 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1123 g |
|---|---|
| Diametru (inch) | 1 1/2 '' |
| Presiunea de serviciu | 30 bar |
| Conexiune | internal/external thread (ig/ag) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
