Supapă pneumatică cu bilă Riegler 331.07-B
Supapă pneumatică cu bilă Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:331.07-B
Rubix:d543127
Producator:103216
EAN:4047322278102

Detalii produs : 331.07-B RIEGLER - 331.07-B RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 840 g |
|---|---|
| Diametru (inch) | 1 1/4 '' |
| Presiunea de serviciu | 40 bar |
| Conexiune | g 1 1/4 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
