Referințe
Riegler:373.33
Rubix:d539272
Producator:103332
EAN:4047322080880



Detalii produs : 373.33 RIEGLER - 373.33 RIEGLER
Mini ball valve G 1/4 i. /a. SW 20 nickel-plated brass with rotary handle. Mini ball valves / - sandblasted version -
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 110 g |
|---|---|
| Diametru (inch) | 1/2 '' |
| Presiunea de serviciu | 10 bar |
| Conexiune | g 1/2 internal / external (g 1/2 ig/ag) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
