Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 31.16X17

31 - Metric "extra fine" open-end wrenches

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Facom:31.16X17
Rubix:d1327336
EAN:3148510970806
brand logo

rezumat tehnic

Deschidere16x17
Lungime250 mm
Tipcheie fixă
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 31.16X17 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 31.16X17


31 - Metric "extra fine" open-end wrenches
- "Extra fine" open-end wrenches: 30% finer than a classic open-end wrench = maximum accessibility.
- Indispensable for reduced access and locknuts.
- Heads angled at 15°.
-Metric dimensions: from 6 to 24 mm.
- Finish: Satin chrome-plated.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate172 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)248x40x4 mm
greutate ambalate172 g
Deschidere16x17
Lungime250 mm
Tipcheie fixă
Finisaresatin/crom
  • Disponibil – Data livrării la cerere