Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 34.9

34 – Metric "micromechanic" fork wrenches angled at 15° and 75°

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Facom:34.9
Rubix:d1341623
EAN:3148510980904
brand logo

rezumat tehnic

Deschidere9
Lungime90 mm
Tipcheie fixă
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs :


34 – Metric "micromechanic" fork wrenches angled at 15° and 75°
- "micromechanic" fork wrenches: the short handle and slender heads allow access to confined spaces.
- Heads angled at 15° and 75° for use on nuts inaccessible with a standard wrench.
- Metric dimensions: from 3.2 to 17 mm.
- Finish: Satin chrome-plated.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate16 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)90x20x5 mm
greutate ambalate16 g
Deschidere9
Lungime90 mm
Tipcheie fixă
Finisaresatin/crom
  • Disponibil – Data livrării la cerere