Referințe
Facom:467.J7
Rubix:d1342195
EAN:3148518296793

Detalii produs :
467 - Metric mixed ratchet wrench set
- Presentation: boxed.
- Presentation: boxed.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 860 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 290x160x30 mm |
| greutate ambalate | 858 g |
| Numărul de elemente | 7 |
| Finisare | satin/crom |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
