Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 50.76-3'
50 - polygon impact wrenches in inches
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:50.76-3'
Rubix:d1331100
EAN:3148511070208



Detalii produs : 50.76-3' FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 50.76-3'
- Polygon impact wrenches: use with a mace or pneumatic hammer for (un)tightening in heavy mechanics.
- Keys forged in resilient steel to withstand shocks.
- Dimensions in inches: from 1'' 5/8 to 4'' 1/8 mm.
- Finish: burnished.
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 330x111x34 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 2711 g |
| Deschidere | 76 |
| Lungime | 275 mm |
| Tip | cheie de lovit |
| Finisare | lustruit |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
