Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 51B.3P1/2

51B - polygon impact wrenches in inches

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Facom:51B.3P1/2
Rubix:d1340163
EAN:3662424003646
brand logo

rezumat tehnic

Deschidere3 1/2'
Lungime400 mm
Tipcheie fixă
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs :


51B - polygon impact wrenches in inches
- Polygon impact wrenches: use with a mace or pneumatic hammer for (un)tightening in heavy mechanics.
- Keys forged in resilient steel to withstand shocks.
- Inch dimensions: from 1" to 4" 1/8.
- Finish: burnished.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate5373 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)400x130x55 mm
greutate ambalate5448 g
Deschidere3 1/2'
Lungime400 mm
Tipcheie fixă
Finisaremat
Diametru134 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere