Rulment cu bile FAG 61705-2RSR-HLN, Diametrul exterior: 32 mm | Lățime: 4 mm | Diametrul interior: 25 mm
617..
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:61705-2RSR-HLN
Rubix:d1243660
Producator:0855720040000

Detalii produs : 61705-2RSR-HLNFAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 61705-2RSR-HLN
Deep groove ball bearing 617..-2RSR, single row, cf. DIN 625-1
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Lățime | 4 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 617.. |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
