Rulment cu bile FAG 6215-J20B-C4, Diametrul exterior: 130 mm | Lățime: 25 mm | Diametrul interior: 75 mm
62..
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6215-J20B-C4
Rubix:d1244890
Producator:0390135020040



Detalii produs : 6215-J20B-C4FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6215-J20B-C4
Deep groove ball bearing 62..-J20B, single row, cf. DIN 625-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1200 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 75 mm |
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 25 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Serie | 62.. |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
