Rulment cu bile FAG 6334-M-J20AA-C4, Diametrul exterior: 360 mm | Lățime: 72 mm | Diametrul interior: 170 mm
63..
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6334-M-J20AA-C4
Rubix:d1249124
Producator:0820035560040

Detalii produs : 6334-M-J20AA-C4FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6334-M-J20AA-C4
Deep groove ball bearing 63..-M-J20AA, single row, cf. DIN 625-1
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 170 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 360 mm |
| Lățime | 72 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Serie | 63.. |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
