Rulment cu bile EZO 696-2Z, Diametrul exterior: 15 mm | Lățime: 5 mm | Diametrul interior: 6 mm
Grooved ball bearing, miniature, 2 covering discs
Vedeți informațiile tehniceReferințe
EZO:696-2Z
Rubix:41471




Detalii produs : 696-2Z EZO - EZO RULMENT 696 2Z
Miniature grooved ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, covering disc made of steel sheet on both sides of the bearing
Miniature grooved ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, covering disc made of steel sheet on both sides of the bearing
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 6 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 15 mm |
| Lățime | 5 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil
