Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 65.10X11

65 – metric 15° angled ratchet polygon wrenches

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Facom:65.10X11
Rubix:d1337757
EAN:3148517720862
brand logo

rezumat tehnic

Deschidere10x11
Lungime150 mm
Tipcheie fixă
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs :


65 – metric 15° angled ratchet polygon wrenches
- Ratcheted polygon wrenches, 15° offset: the clearance under the handle allows space for fingers or an obstacle.
- Compact and reversible lever ratchet mechanism.
- Recovery angle at 5° (7.5° for dimension 6 mm; 6° for 7, 8 and 9 mm).
- Eye head 15° offset.
-Metric dimensions: from 6 to 24 mm.
- Finish: Satin chrome-plated.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate61 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)148x19x10 mm
greutate ambalate65 g
Deschidere10x11
Lungime150 mm
Tipcheie fixă
Finisaresatin/crom
  • Disponibil – Data livrării la cerere