Referințe
Facom:396
Rubix:d1330214
EAN:3148511728017

Detalii produs : 396 FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 396
75 ° cutting pliers for plastic
-Cutting at 75 °.
-Opening return spring.
-Cutting at 75 °.
-Opening return spring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 144 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 150x85x20 mm |
| greutate ambalate | 153 g |
| Forma nasului | curbat |
| Lungime | 150 mm |
| Greutate | 145 g |
| Lungimea nasurilor | 24.3 mm |
| Capacitate de tăiere | 7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere