Referințe
Facom:405.15
Rubix:d1327853
EAN:3148511752104



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 207 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 160x70x18 mm |
| greutate ambalate | 207 g |
| Forma nasului | tãieturã lateralã |
| Lungime | 160 mm |
| Greutate | 195 g |
| Lungimea nasurilor | 17 mm |
| Capacitate de tăiere | 1.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
