Clește de tăiere Bahco 4131
Ergo series Electronics Pliers
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Bahco:4131
Rubix:d810501
EAN:7314150100026

Documente
Detalii produs : 4131 BAHCO - BAHCO 4131 ERGO FLUSH SIDE CUTTING PLIERS PHOS FINISH 120MM
Precision pliers with return spring for minimum effort and handle designed for maximum comfort. The smooth handle design has optimum handle shape, curvature and length combined with a non slip handle surface.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 65 g |
|---|---|
| Forma nasului | tãieturã lateralã |
| Lungime | 120 mm |
| Greutate | 60 g |
| Lungimea nasurilor | 11.6 mm |
| Capacitate de tăiere | 1.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere