Referințe
Facom:425F
Rubix:d1333996
EAN:3148519068061

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 70 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 135x68x17 mm |
| greutate ambalate | 71 g |
| Forma nasului | lung |
| Lungime | 110 mm |
| Greutate | 60 g |
| Lungimea nasurilor | 13 mm |
| Capacitate de tăiere | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
