• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.765)
    • Pneumatică și hidraulică(261.771)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.054)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.341)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clești, menghine, cleme
    5. Clește
    6. Clește de tăiere

    Clește de tăiere Facom 190A.20G

    High-Performance End Cutter

    Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

    Referințe

    Facom:190A.20G
    Rubix:d1333474
    EAN:3662424087110
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Lungime200 mm
    Greutate310 g

    Documente

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Lungime200 mm
    Greutate310 g
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    95 32 315 A KNIPEX - KNIPEX 9532315A CABLE CUTTER SWA CABLE 315MM406.RMTF FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 406.RMTFClește de tăiere Facom 405.8MT192A.18CPEPB FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 192A.18CPEPB21HDG-180IP BAHCO - BAHCO 21HDG-180IP ERGO SIDE CUTTER HD1182BM BETA - CUTTING PLIERS BETA TOOLS 1182BM70 26 160 KNIPEX - KNIPEX 7026160 DIAGONAL CUTTING NIPPERS 160MM8306-2 GEDORE - 8306-2 GEDORE181A.25CPEFRFID FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 181A.25CPEFRFID2101G-160IP BAHCO - BAHCO 2101G-160IP SIDE CUTTER 2101G-160IP8316-180 JC GEDORE - GEDORE 180MM SIDE CUTTERS 8316-180 JC1084 140 BETA - CUTTING PLIERS BETA TOOLS 1084 1408316-200 JC GEDORE - GEDORE HIGH LEVERAGE CUTTING NIPPERS 8316-200JC79 52 125 KNIPEX - KNIPEX 7952125 DIAGONAL CUTTING NIPPERS 125MM1082BMK 140 BETA - CUTTING PLIERS BETA TOOLS 1082BMK 140
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut