Referințe
Facom:406.RMTF
Rubix:d1332964
EAN:3662424988295

Detalii produs : 406.RMTF FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 406.RMTF
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 71 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 135x68x17 mm |
| greutate ambalate | 71 g |
| Lungime | 110 mm |
| Greutate | 60 g |
| Lungimea nasurilor | 9.5 mm |
| Capacitate de tăiere | 9.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
