Referințe
Facom:190.20CPERFID
Rubix:d1336100
EAN:3662424980312



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Forma nasului | tãieturã lateralã |
|---|---|
| Lungime | 200 mm |
| Greutate | 360 g |
| Lungimea nasurilor | 7.5 mm |
| Capacitate de tăiere | 31 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
