Referințe
Facom:192.16CPERFID
Rubix:d1332528
EAN:3662424980329



Detalii produs : 192.16CPERFID FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 192.16CPERFID
Informații tehnice
atribute
| Forma nasului | diagonalã |
|---|---|
| Lungime | 160 mm |
| Greutate | 220 g |
| Lungimea nasurilor | 180 mm |
| Capacitate de tăiere | 24 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
