Clește de tăiere Facom 415.MT

Micro-Tech® wire cutters, large sizes: power

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Facom:415.MT
Rubix:d1329138
EAN:3148511754979
brand logo

rezumat tehnic

Forma nasuluiascutit
Lungime125 mm
Greutate95 g
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs :


B [mm]: 16C [mm]: 16E [mm]: 8L [m]: 125Cut surface: hCu - Ni Ø [mm]: 0.4 - 2.0Fe 30 HRc diam. mm 1.0 Piano diam. mm 0.8

Puncte forte

• With this forceps more power can be put in and longer work is done on a wide range of materials • The wire-retaining model prevents the cut wire from jumping away. Weight: 95 g.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate106 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)155x65x20 mm
greutate ambalate106 g
Forma nasuluiascutit
Lungime125 mm
Greutate95 g
Lungimea nasurilor16 mm
Capacitate de tăiere2 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere