Clește de tăiere Bahco 2101G-180IP
Clește de tăiat diagonal ERGO™ cu mânere din două materiale cu deschidere automată
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Bahco:2101G-180IP
Rubix:d810265
EAN:7314150106523

Documente
Detalii produs : 2101G-180IP BAHCO - BAHCO 2101G-180IP SIDE CUTTER 2101G-180
Dezvoltată conform procesului științific ERGO™ (cu implicarea utilizatorilor finali), cleștele de tăiat diagonal Bahco 2101G combină precizia tăierii cu controlul mișcării. Gama răspunde nevoilor de tăiere atât a firelor dure, cât și a celor moi.
Caracteristici:
Cleștele de tăiat diagonal Bahco 2101G este echipat cu mânere ERGO™ din două materiale: propilenă dură cu suprafață termoplastică, favorizând o prindere stabilă în timpul fazelor de tăiere. Arcul de revenire brevetat, care poate fi activat sau nu, contribuie la deschiderea automată a mânerelor și la un ritm de lucru regulat. Poziția balamalei, apropiată de muchiile tăietoare, îmbunătățește efectul de pârghie și facilitează tăierea cablurilor de cupru, de fier, precum și a corzilor de pian. Muchiile tăietoare, călite prin inducție, prezintă o rază de tăiere progresivă adaptată atât materialelor flexibile, cât și celor dure. Șurubul articulat permite reglarea precisă a aliniamentului muchiilor tăietoare, în timp ce vârfurile rotunjite îmbunătățesc accesibilitatea în zonele înguste. Ansamblul beneficiază de o finisare fosfatată cu tratament anticoroziv.
Specificații:
- Lungime totală: de la 125 mm la 180 mm, în funcție de versiunile din gamă.
- Greutate: de la 90 g la 230 g, în funcție de modele.
- Lungimea vârfurilor: de la 14,2 la 20 mm.
- Grosime totală: 8 până la 10 mm.
- Materialul corpului: oțel aliat.
- Tratarea muchiilor tăietoare: călire prin inducție.
- Finisaj: fosfatat, cu tratament anticoroziv.
- Tip de mânere: din două materiale, cu deschidere automată la activarea arcului.
- Capacitate de tăiere a sârmei: 1,8 mm (2101G-125), 2,0 mm (2101G-140), 2,5 mm (2101G-160) și 2,7 mm (2101G-180).
- Capacitate de tăiere a corzilor de pian: 1,6 mm (2101G-125), 1,8 mm (2101G-140), 2,0 mm (2101G-160) și 2,3 mm (2101G-180).
- IP: ambalare industrială (vrac/fără ambalaj individual).
Caracteristici:
Cleștele de tăiat diagonal Bahco 2101G este echipat cu mânere ERGO™ din două materiale: propilenă dură cu suprafață termoplastică, favorizând o prindere stabilă în timpul fazelor de tăiere. Arcul de revenire brevetat, care poate fi activat sau nu, contribuie la deschiderea automată a mânerelor și la un ritm de lucru regulat. Poziția balamalei, apropiată de muchiile tăietoare, îmbunătățește efectul de pârghie și facilitează tăierea cablurilor de cupru, de fier, precum și a corzilor de pian. Muchiile tăietoare, călite prin inducție, prezintă o rază de tăiere progresivă adaptată atât materialelor flexibile, cât și celor dure. Șurubul articulat permite reglarea precisă a aliniamentului muchiilor tăietoare, în timp ce vârfurile rotunjite îmbunătățesc accesibilitatea în zonele înguste. Ansamblul beneficiază de o finisare fosfatată cu tratament anticoroziv.
Specificații:
- Lungime totală: de la 125 mm la 180 mm, în funcție de versiunile din gamă.
- Greutate: de la 90 g la 230 g, în funcție de modele.
- Lungimea vârfurilor: de la 14,2 la 20 mm.
- Grosime totală: 8 până la 10 mm.
- Materialul corpului: oțel aliat.
- Tratarea muchiilor tăietoare: călire prin inducție.
- Finisaj: fosfatat, cu tratament anticoroziv.
- Tip de mânere: din două materiale, cu deschidere automată la activarea arcului.
- Capacitate de tăiere a sârmei: 1,8 mm (2101G-125), 2,0 mm (2101G-140), 2,5 mm (2101G-160) și 2,7 mm (2101G-180).
- Capacitate de tăiere a corzilor de pian: 1,6 mm (2101G-125), 1,8 mm (2101G-140), 2,0 mm (2101G-160) și 2,3 mm (2101G-180).
- IP: ambalare industrială (vrac/fără ambalaj individual).
Puncte forte
- Reducerea efortului de tăiere datorită poziției optimizate a balamalei și efectului de pârghie asociat.
- Îmbunătățirea confortului de utilizare în timpul manipulărilor repetate prin ergonomia ERGO™ și mânerele din două materiale.
- Adaptare la materiale cu duritate variabilă, de la cabluri flexibile la corzi de pian, datorită razei de tăiere progresive.
- Utilizare facilă în spații înguste datorită vârfurilor rotunjite.
- Îmbunătățirea confortului de utilizare în timpul manipulărilor repetate prin ergonomia ERGO™ și mânerele din două materiale.
- Adaptare la materiale cu duritate variabilă, de la cabluri flexibile la corzi de pian, datorită razei de tăiere progresive.
- Utilizare facilă în spații înguste datorită vârfurilor rotunjite.
Aplicații
Clește destinat operațiunilor de tăiere în întreținerea industrială, în atelierele de producție și în timpul intervențiilor de asamblare sau cablare. Își găsește utilitatea în medii care necesită tăierea regulată a firelor metalice, a cablurilor din cupru sau fier, precum și a materialelor mai dure, cum ar fi cablurile din oțel călit. Referința 2101G este potrivită pentru utilizarea în spații înguste și pentru lucrări care necesită o bună repetabilitate a gestului, în special pentru echipele de întreținere, tehnicienii de atelier și mecanicii.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 220 g |
|---|---|
| Forma nasului | diagonalã |
| Lungime | 180 mm |
| Greutate | 230 g |
| Lungimea nasurilor | 20 mm |
| Capacitate de tăiere | 4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere