• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.765)
    • Pneumatică și hidraulică(261.771)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.054)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.341)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clești, menghine, cleme
    5. Clește
    6. Clește de tăiere
    7. 190.16TE FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 190.16TE

    Clește de tăiere Facom 190.16TE

    Clește de tăiere Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:190.16TE
    Rubix:d1331409
    EAN:3148516302212
    brand logo

    Detalii produs : 190.16TE FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 190.16TE


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Clește de tăiere Facom 4096600 M/241 BETA - CUTTING PLIERS BETA TOOLS 6600 M/241Clește de tăiere Facom 192.14CPEFClește de tăiere Facom 417.SPMTClește de tăiere Facom 442.MT95 32 315 A KNIPEX - KNIPEX 9532315A CABLE CUTTER SWA CABLE 315MM610427 - CLESTE TAIS LATERAL IZOLAT 160 461/1VDEBI -610427Clește de tăiere Facom 190.16G405.12 FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 405.1270 01 160 KNIPEX - KNIPEX 7001160 DIAGONAL CUTTING NIPPERS 160MM406.8E FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 406.8E5073377 ROEBUCK - 5073377 CLESTE 200 MM 101/200 A3-P ROEBUCK4972256 ROEBUCK - 4972256 CLESTE ROEBUCKClește de tăiere Facom 190A.16VE1084 180 BETA - CUTTING PLIERS BETA TOOLS 1084 180
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut