Referințe
Facom:442.MT
Rubix:d1343463
EAN:3148511763308

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Forma nasului | diagonalã |
|---|---|
| Lungime | 150 mm |
| Greutate | 88 g |
| Lungimea nasurilor | 42 mm |
| Capacitate de tăiere | 2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
