Clește de tăiere Facom 405.12MT
Micro-Tech® wire cutters, large sizes: power
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:405.12MT
Rubix:d1338584
EAN:3148511751855



Detalii produs :
B [mm]: 16C [mm]: 16E [mm]: 8L [m]: 125Cut surface: hCu - Ni Ø [mm]: 0.4 - 2.0Fe 30 HRc diam. mm 1.0 Piano diam. mm 0.8
Puncte forte
• With this forceps more power can be put in and longer work is done on a wide range of materials • The wire-retaining model prevents the cut wire from jumping away. Weight: 95 g.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 100 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 155x70x20 mm |
| greutate ambalate | 108 g |
| Forma nasului | drept |
| Lungime | 125 mm |
| Greutate | 95 g |
| Lungimea nasurilor | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere