• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.765)
    • Pneumatică și hidraulică(261.771)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.054)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.341)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clești, menghine, cleme
    5. Clește
    6. Clește de tăiere
    7. 1082BM-HS 160 BETA - CUTTING PLIERS BETA TOOLS 1082BM-HS 160

    Clește de tăiere Beta Tools 1082BM-HS 160

    Clește de tăiere Beta Tools

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Beta Tools:1082BM-HS 160
    Rubix:d1187793
    Producator:010824036
    EAN:8014230860152
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 1082BM-HS 160 BETA - CUTTING PLIERS BETA TOOLS 1082BM-HS 160


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    608694 - 608694 455/4G CLESTE TAIS FATA 160 UNIOR608837 - 608837 466/1BI CLESTE TAIS LATERAL PENTRU CONDITII GRELE 200 UNIOR8350-2 GEDORE - 8350-2 GEDORE1094V 200 BETA - CUTTING PLIERS BETA TOOLS 1094V 20079 02 120 ESD KNIPEX - KNIPEX 7902120ESD DIAGONAL CUTTING NIPPERS 120MM36189 - 36189 CLESTE DE PRECIZIE SFIC CU ARC 125MM WIHAClește de tăiere Facom 425FClește de tăiere Facom 406.E21HDG-200 BAHCO - BAHCO 21HDG-200 ERGO SIDE CUTTER HD2101GC-160IP BAHCO - BAHCO 2101GC-160IP ERGO SIDE CUTTING PLIERS8351-1 GEDORE - 8351-1 GEDOREClește de tăiere Facom 190.16VE4932464570 MILWAUKEE - CUTTING PLIERS MILWAUKEE 4932464570192A.18CPEPB FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 192A.18CPEPB5073364 ROEBUCK - 5073364 DIAGONAL CUTTER FOR MEDIUM HARD WIRE, 125 MM ROEBUCK
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut