Referințe
Beta Tools:1094V 200
Rubix:d1192943
Producator:010940200
EAN:8014230199672

Detalii produs : 1094V 200 BETA - CUTTING PLIERS BETA TOOLS 1094V 200
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 428 g |
| Forma nasului | diagonalã |
| Lungime | 200 mm |
| Greutate | 440 g |
| Lungimea nasurilor | 23 mm |
| Capacitate de tăiere | 2.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
