• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.769)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.997)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.216)
    • Întreținere și reparații(4.329)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clești, menghine, cleme
    5. Clește
    6. Clește de tăiere

    Clește de tăiere Facom 192.18TE

    Clește de tăiere Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:192.18TE
    Rubix:d1342221
    EAN:3148516413260
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Clește de tăiere Facom 416.RMTF70 01 160 SB KNIPEX - KNIPEX 7001160SB DIAGONAL CUTTING NIPPERS 160MMClește de tăiere Beta Tools 1092V 2001084BM 140 BETA - CUTTING PLIERS BETA TOOLS 1084BM 140610427 - CLESTE TAIS LATERAL IZOLAT 160 461/1VDEBI -61042778 03 125 ESDSB KNIPEX - KNIPEX 7803125ESDSB ELECTRONIC-SUPER-KNIPS 125MM1094V 200 BETA - CUTTING PLIERS BETA TOOLS 1094V 2005073377 ROEBUCK - 5073377 CLESTE 200 MM 101/200 A3-P ROEBUCK2101G-140 BAHCO - BAHCO 2101G-140 SIDE CUTTER 2101G-140432.LE FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 432.LE43337 - CLESTE TAIERE WIHA 433378313-140 TL GEDORE - 8313-140 TL GEDOREClește de tăiere Facom 192.20CPERFID1082G 160 BETA - CUTTING PLIERS BETA TOOLS 1082G 1608306-4 GEDORE - GEDORE 8306 4 - SIDE CUTTER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut