Referințe
Milwaukee:4932464570
Rubix:d707901
Producator:4932464570
EAN:4058546225155

Detalii produs : 4932464570 MILWAUKEE - CUTTING PLIERS MILWAUKEE 4932464570
Informații tehnice
atribute
| Forma nasului | ascutit |
|---|---|
| Lungime | 200 mm |
| Greutate | 305 g |
| Capacitate de tăiere | 2.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
