Clește de tăiere Facom 405.12

Cutting pliers

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Facom:405.12
Rubix:d1330904
EAN:3148511751800
brand logo

rezumat tehnic

Forma nasuluidiagonalã
Lungime120 mm
Greutate95 g
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 405.12 FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 405.12


B [mm]: 16.0C [mm]: 16.0E [mm]: 16.0L [mm]: 120L1 [mm]: 8[g]: 95

Puncte forte

• 405: Axial cut • 416 - 435: Almost flat cut surface, narrow basin • 425: Flat cut surface, long jaws of 13 mm • Design: matt ribbed, red coated, opening spring.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate110 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)155x70x20 mm
greutate ambalate107 g
Forma nasuluidiagonalã
Lungime120 mm
Greutate95 g
Lungimea nasurilor16 mm
Capacitate de tăiere2 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere