• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.765)
    • Pneumatică și hidraulică(261.771)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.054)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.341)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clești, menghine, cleme
    5. Clește
    6. Clește de tăiere
    7. 416.RC FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 416.RC

    Clește de tăiere Facom 416.RC

    Clește de tăiere Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:416.RC
    Rubix:d1332593
    EAN:3148511755174
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 416.RC FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 416.RC


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    1084BMK 160 BETA - CUTTING PLIERS BETA TOOLS 1084BMK 160Clește de tăiere Facom 436.E6836169 ROEBUCK - 6836169 INCHEVOBOLT INCH POWER CUTTER - 210 MM ROEBUCK8316-180 JC GEDORE - GEDORE 180MM SIDE CUTTERS 8316-180 JCClește de tăiere Facom 192.20CPERFID425 FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 425192.18EG FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 192.18EGVDE 8316-200 H GEDORE - VDE 8316-200 H GEDORE70 01 125 KNIPEX - KNIPEX 7001125 DIAGONAL CUTTING NIPPERS 125MM406.8E FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 406.8E6744510 - 6744510 CLESTE CU TAIERE LATERALA DE FORTA 160 MM MODEL AMERICAN TIP 8316-160 JC GEDORE190.16EG FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 190.16EGClește de tăiere Beta Tools 1188BM /11084BM 140 BETA - CUTTING PLIERS BETA TOOLS 1084BM 140Clește de tăiere Facom 406.8MT
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut