• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.765)
    • Pneumatică și hidraulică(261.771)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.054)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.341)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clești, menghine, cleme
    5. Clește
    6. Clește de tăiere
    7. 190.16EG FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 190.16EG

    Clește de tăiere Facom 190.16EG

    Clește de tăiere Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:190.16EG
    Rubix:d1335413
    EAN:3148511439302
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 190.16EG FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 190.16EG


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    1520 G BAHCO - BAHCO 1520 G POWER CUTTER 1520 G8316-140 JC GEDORE - 8316-140 JC GEDORE70 01 140 KNIPEX - KNIPEX 7001140 DIAGONAL CUTTING NIPPERS 140MM8316-180 JC GEDORE - GEDORE 180MM SIDE CUTTERS 8316-180 JC1185BM /2 BETA - CUTTING PLIERS BETA TOOLS 1185BM /2192A.16G - 192A.16G CLESTE 160MM FACOM181A.25CPEFRFID FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 181A.25CPEFRFID190A.16G FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 190A.16G79 12 125 ESD KNIPEX - KNIPEX 7912125ESD DIAGONAL CUTTING NIPPERS 125MM2101GC-160IP BAHCO - BAHCO 2101GC-160IP ERGO SIDE CUTTING PLIERSClește de tăiere Facom 405.10MTF1188BM /2 BETA - CUTTING PLIERS BETA TOOLS 1188BM /28313-160 TL GEDORE - GEDORE TL SIDE CUTTER 8313-160 TL21HDG-160IP BAHCO - BAHCO 21HDG-160IP ERGO SIDE CUTTER HD2339-250IP BAHCO - 2339-250IP BAHCO
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut