Clește de tăiere Bahco 1520 G
1520 G Power Side Cutting Pliers
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Bahco:1520 G
Rubix:d810932
EAN:7311518266516

Documente
Detalii produs : 1520 G BAHCO - BAHCO 1520 G POWER CUTTER 1520 G
Power cutter with centric precision cutting edges
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 332 g |
|---|---|
| Lungime | 208 mm |
| Greutate | 310 g |
| Lungimea nasurilor | 16 mm |
| Capacitate de tăiere | 3.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere