Clește de tăiere Bahco 527 D-160

Clești de tăiat cu mâner din PVC

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Bahco:527 D-160
Rubix:d810535
EAN:7314150032723
brand logo

rezumat tehnic

Lungime160 mm
Greutate205 g
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 527 D-160 BAHCO - BAHCO 527 D-160 END CUTTER


Cleștele de tăiat Bahco 527D oferă o soluție durabilă pentru tăierea curată a materialelor dure, precum corzile de pian. Fabricat din oțel aliat de înaltă performanță și dotat cu mânere ergonomice din PVC, acesta combină eficiența și confortul pe termen lung. 

Caracteristici:
Cleștele de tăiat Bahco 527 D este conceput pentru a realiza tăieturi precise în cele mai rezistente materiale. Mai precis și mai ascuțit decât un clește obișnuit, capul său de tăiere este călit prin inducție pentru a asigura o durată de viață sporită a muchiilor. Oțelul aliat utilizat garantează o rezistență mecanică ridicată, în timp ce finisajul fosfatat protejează eficient împotriva coroziunii. Mânerele din PVC portocaliu asigură o aderență bună și un confort optim de utilizare în timpul intervențiilor de lungă durată. Compactă și bine echilibrată, această clește facilitează controlul mișcării, chiar și în spații înguste.

Specificații:
- Referință: 527 D
- Mai multe dimensiuni disponibile.
- Capacitate de tăiere a corzilor de pian: 2 mm (modelul 527 D-160).
- Greutate: până la 320 g.
- Material: oțel aliat de înaltă performanță.
- Mânere: PVC portocaliu.
- Finisaj: fosfatat, anticoroziv.
- Lungime totală: 125, 160 și 200 mm (în funcție de referință).

Puncte forte

- Tăiere precisă datorită muchiei de tăiere călite prin inducție.
- Rezistență sporită la uzură și coroziune.
- Confort la prindere cu mânere ergonomice din PVC.
- Potrivit pentru tăierea materialelor dure, cum ar fi corzile de pian.

Aplicații

Cleștele de tăiat Bahco 527D este destinat operațiunilor de tăiere precisă în medii industriale, ateliere de întreținere și șantiere de construcții metalice. Se utilizează în special pentru tăierea firelor, cuielor, tijelor metalice subțiri sau corzilor de pian. Dimensiunile sale compacte permit o utilizare eficientă în domeniul electric, al mecanicii de precizie sau al întreținerii generale, inclusiv în zonele cu acces limitat.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate180 g
Lungime160 mm
Greutate205 g
Lungimea nasurilor24.5 mm
Capacitate de tăiere2 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere