Referințe
Facom:DM.TU
Rubix:d1335409
EAN:3662424079702



Detalii produs : DM.TU FACOM - CUTTING PLIERS FACOM DM.TU
Informații tehnice
atribute
| Forma nasului | ascutit |
|---|---|
| Lungime | 175 mm |
| Greutate | 170 g |
| Capacitate de tăiere | 9.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
