Referințe
Facom:405.12F
Rubix:d1341710
EAN:3662424988288

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 107 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 140x38x15 mm |
| greutate ambalate | 102 g |
| Forma nasului | diagonalã |
| Lungime | 120 mm |
| Greutate | 95 g |
| Lungimea nasurilor | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
