Referințe
Facom:190A.16VE
Rubix:d1343159
EAN:3662424099601



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 160x28x6,5 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 200 g |
| Forma nasului | rotund |
| Lungime | 160 mm |
| Greutate | 160 g |
| Lungimea nasurilor | 6.5 mm |
| Capacitate de tăiere | 2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
